曜日別特売

RF/同軸 TNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ/SLDR

RF/同軸 TNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ/SLDR - KEYSTONE
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53051296122140
2,960
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする