RF 同軸 BNC ストレート ジャック 75Ω

RF 同軸 BNC ストレート ジャック 75Ω - EDAC
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:バルクヘッド 材質:ニッケル 最大動作周波数:4GHz 終端方法:はんだアズワン品番65-1610-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53050894UCBBJE20-1
1,690
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする