RF 同軸 SMP プラグ 4POS 50 Ω PCB

RF 同軸 SMP プラグ 4POS 50 Ω PCB - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1643-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53052249127-0711-321
41,600
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする