RF 同軸 SMA ストレート ジャック 50Ω

RF 同軸 SMA ストレート ジャック 50Ω - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:金 コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 抵抗:3mΩ 絶縁抵抗:500MΩ 材質:ステンレススチール 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:18GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:500Vアズワン品番65-1607-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530513841-1478966-0
3,480
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする