RF 同軸 ターミネーター N プラグ 50 Ω

RF 同軸 ターミネーター N プラグ 50 Ω - ハーティング
仕様コネクタ タイプ:ターミネーター コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- 製品群:-アズワン品番65-1520-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53051156202109-10
3,520
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする