コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー

コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー - AMPHENOL
仕様RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1488-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5305634531-10
2,840
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする