千吉
アルミ柄押し草削り
押しても引いても除草作業が出来る草削りです。
刃を前後に動かく事でピーラーの様に除草作業が行なえます。
立ったままでも腰を曲げることなく楽に作業が出来ます。
用途
除草作業。
材質
刃部:刃物鋼(S50C)・柄:アルミ
全長(mm)
約1400
柄長さ(mm)
約1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53079838
1400MM
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください