曜日別特売
モノタロウ

玄関マット 吸水速乾タイプ

玄関マット 吸水速乾タイプ - モノタロウ玄関マット 吸水速乾タイプ - モノタロウ玄関マット 吸水速乾タイプ - モノタロウ玄関マット 吸水速乾タイプ - モノタロウ玄関マット 吸水速乾タイプ - モノタロウ玄関マット 吸水速乾タイプ - モノタロウ玄関マット 吸水速乾タイプ - モノタロウ玄関マット 吸水速乾タイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

縞模様の凹凸形状が水分や汚れを掻き取り、マットに取込んだ水分の約85%を約1時間程で乾く業務用速乾性能マットです。
マットの淵は防波堤のような役目を果たし、取込んだ水気を周囲に拡散させないようマット内に止めます。
ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。

用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。厚さ(mm)8材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)材質(表)ポリプロピレン70%、ポリエステル30%防炎性能試験番号E2190112認定取得防炎認定目付(g/m)3040内容量1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※本製品に防炎ラベルは貼付しておりませんが防炎性脳試験に合格しております。
※消防法施行令では、製品サイズが2平米以下の製品について防炎ラベルの貼付対象外となります。
全12種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876906-ダークグレー980450×750
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79876915-ネイビーブルー980450×750
2,298
2,528(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月27日
79876924-グリーン980450×750
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79876940-ダークグレー1580600×900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79876949-ネイビーブルー1580600×900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79876958-グリーン1580600×900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79876967-ダークグレー3000900×1150
7,198
7,918(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79876976-ネイビーブルー3000900×1150
7,198
7,918(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79876985-グリーン3000900×1150
7,198
7,918(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79876994-ダークグレー3800900×1450
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79877010-ネイビーブルー3800900×1450
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79877019-グリーン3800900×1450
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79876915-21599402AC00022- 吸水速乾マット ウォーターホース T クリーンテックス・ジャパン 21599402吸水速乾マット ウォーターホース Tクリーンテックス・ジャパン1枚
2,598
税込2,858
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 玄関用
サービス業

見た目以上に、綺麗で色がよかったため購入しました。
自然と、時が経つうちにマットの反りも戻りましたので、何の心配いらなかったです。

2026-02-09
用途: 事務玄関用
日動食品株式会社卸売・小売業

サイズ色目等に良かったのですが、雨の日の九州が予想よりも弱いかと感じています。

対象商品 : 79876940
2025-05-31
用途: エントランスの泥落とし
不動産業

ふちが捲れることもなく、とても満足しています。色も汚れが目立たなくていい感じです。

1が参考にしています
2025-03-13
用途: 雨の日の玄関マット
不動産業

まだ一度しか使用してませんが乾きがいいと思います。色も無難で、多少安くっみえてしまいますが値段の割にはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする