曜日別特売

ソケット フリー 400V 16A 3P+N+EWAY

ソケット フリー 400V 16A 3P+N+EWAY - WALTHER
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- アクセサリー タイプ:サーフェスプレート ベース マウント 色:レッド 適合製品:201 PV Jr. Vise & 300 & 305 ベース 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400Vアズワン品番65-1591-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095308310
6,140
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする