ソケット SCHUKO 固定 ヒンジ カバー

ソケット SCHUKO 固定 ヒンジ カバー - WALTHER
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:250V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- 種別:レセプタクル アウトレット数:1 定格電圧:250VACアズワン品番65-1591-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5309523810003
5,910
5,898
6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする