曜日別特売

ソケット フリー 230V 32A 2P+EWAY

ソケット フリー 230V 32A 2P+EWAY - WALTHER
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 種別:レセプタクル コンタクト数:3 アウトレット数:1 ピンフォーマット:2P+E ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:230Vアズワン品番65-1589-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095299330306
7,280
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする