曜日別特売

ソケット SMD 20WAY

ソケット SMD 20WAY - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 抵抗:50mΩ コンタクト 終端:表面実装 垂直 リード間隔:1.27mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1393-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530965509-188275-0
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする