曜日別特売

ソケット ハウジング D 25WAY

ソケット ハウジング D 25WAY - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様ポジション数:25 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DC 製品群:AMPLIMITE HDP-20 シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:メタル 本体 適合製品:Size 20 クリンプ スナップイン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) D Sub シェルサイズ:DC 最大DC電流:3.7Aアズワン品番65-1392-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095764164533-4
1,120
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする