タンパク質可視化ライト WARP Search

タンパク質可視化ライト WARP Search - バイオメディカルネットタンパク質可視化ライト WARP Search - バイオメディカルネットタンパク質可視化ライト WARP Search - バイオメディカルネットタンパク質可視化ライト WARP Search - バイオメディカルネットタンパク質可視化ライト WARP Search - バイオメディカルネット
(1件のレビュー)

医療現場のニーズに応えて、医療照明のプロが発明した医療施設、家庭内、そして店内等におけるウィルスや雑菌の増殖源になるタンパク質を特殊な光で可視化する装置です。
普段目に見えないタンパク質汚れが一目でわかるので汚れを見逃さず、掃除後はキレイが一目瞭然です。

仕様ビーク波長:近紫外領域(日亜LED仕様) 出力:3.7V 電池:リチウムイオン18650 サイズ:Φ25×119mm 重量:120g 構成:本体、リチウム電池、バッテリーチャージャーアズワン品番65-2794-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53096446-
19,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 工場の清掃状態の確認に
製造業

お試しで購入してみましたが、思ったより使えそうです。
ただ、明るいところでは非常に見づらくなるのが難点かもしれません。
逆に、暗いところでは汚れのある場所がくっきり浮き上がるので、清掃
不良の場所を誰でも見つけられるので良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする