従来のCHASING M2を更にアップグレードしたプロ向けの産業用水中ドローンです。
8つのスラスタによるベクトルレイアウトを採用し、360度移動できます。
従来のM2と比べてモーター出力は50%、最大速度は3ノット、深度は150メートル、最大水平移動半径は400メートルと大幅に性能UP。バッテリーに加えAC電源のハイブリッド電源をサポートし、無制限の稼働時間を実現します。
アクセサリに関しても、M2と互換性のあるロボットアームなどの一般的なアクセサリなどに加え、コントロールコンソール・ボックス、USBL水中ポジショニング、マルチビームイメージングソナー、外部カメラなど、さまざまなM2 PRO専用の高度なアクセサリもサポートしています。
アルミニウム合金コンパクトボディ(重量6KG未満)により準備は1名でも3分で迅速に展開できます、より手軽に使いやすく、信頼性の高い産業用水中ドローンです。
セット内容CHASING M2 PRO 本体 × 1、リモートコントローラー × 1、ACアダプター(本体充電用) × 1、M2PRO専用ハードケース × 1、GoProマウント × 1、M3 × 8ネジ × 4、モニターフード × 1、Type-C-Type-Cデータケーブル × 1、Type-C-Micro-USBデータケーブル × 1、Type-C-ライトニングケーブル × 1、吸水タオル × 1、Oリング × 18、説明書 × 4、CHASING 手巻きリール・200mケーブルつき × 1、128G SDカード × 1、300Whバッテリー × 1寸法(mm)コントローラー:160×155×125質量(g)送信機:685本体寸法(mm)480×267×165本体質量(kg)5.7センサー1/2.3速度1.5m/s(3ノット)色温度(K)5000~5500輝度2×2000lm最大解像度1200万視野角152°フォーマット形式JPEG/DNG動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)コントローラー:2500絞りF1.8ISO規格100~6400無線Wi-Fi焦点距離1m蓄電池容量(Wh)300ビデオフォーマットMP4稼働時間(時間)本体:最大5、コントローラー:6(状況によって異なる)HDMI規格あり / 映像出力解像度 フルHD (1080P)深度(m)150調光範囲手動にて調整可能SDカード128G内容量1台