曜日別特売

モータードライバー用ケーブル

モータードライバー用ケーブル - マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定
発熱防止のオートカレントダウン機能

用途機器組込、 実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)43使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電流出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53125496AD1231用ケーブルセット
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする