レーザ光吸収メガネ(1/100減衰一部透過) YLシリーズ

レーザ光吸収メガネ(1/100減衰一部透過) YLシリーズ - 山本光学

限りなく「隙間」をなくすノーズブリッジ(アジアンフィットタイプ)曇り止め加工レンズでクリアな視界を保持します視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」ソフトなフィットと上からの侵入を防ぐ「クッションバー」付き顔幅を選ばない「フレックスフレーム」採用思いのままにフィットする「フリーテンプル」

仕様635nm/OD0.7 650nm/OD0.9 680nm/OD1 780nm/OD0.5 可視光透過率:44% サイズ:W160×H58×D178mm 材質:フレーム/ナイロン、ソックス/エラストマー、レンズ/ポリカーボネート(両面傷付き防止レンズ、曇り止めレンズ) 重量:64g 日本製 付属品:専用ケース、クリーナークロス CE規格アズワン品番1-6701-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53116290CE YL-780 MRLD LT
32,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする