丸鉢 Φ143mm

丸鉢 Φ143mm - 福井クラフト丸鉢 Φ143mm - 福井クラフト丸鉢 Φ143mm - 福井クラフト丸鉢 Φ143mm - 福井クラフト丸鉢 Φ143mm - 福井クラフト丸鉢 Φ143mm - 福井クラフト

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):Φ143×45 重量:151g 容量:280cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531210075002188365-3739-30
2,460
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
531210165002210565-3739-31
2,620
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
531210255002188565-3739-32
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
531210345002188765-3739-33
2,780
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
531210505002188865-3739-34
2,930
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
531210595002211065-3739-35
3,140
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする