丸小鉢 Φ112mm

丸小鉢 Φ112mm 福井クラフト 丸小鉢 Φ112mm 福井クラフト 丸小鉢 Φ112mm 福井クラフト 丸小鉢 Φ112mm 福井クラフト 丸小鉢 Φ112mm 福井クラフト 丸小鉢 Φ112mm 福井クラフト

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):Φ113×45 重量:111g 容量:200cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応) 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53120824 50021876 65-3738-82
1,730
1,698
1,868 (税込)
9日以内出荷

返品不可
53120840 50021878 65-3738-83
1,840
1,698
1,868 (税込)
9日以内出荷

返品不可
53120849 50021879 65-3738-84
1,890
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
53120858 50021880 65-3738-85
1,990
1,898
2,088 (税込)
9日以内出荷

返品不可
53120867 50021881 65-3738-86
2,150
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
53120876 50021882 65-3738-87
2,150
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする