ケージーパルテック
ステンレス敷居レール取付ビス付
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途
下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用
適合
戸車:(別売り)M45・MS45・MT45
材質
(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)
1
材質(本体)
SUS304
仕上
HL・SPV付
穴サイズ(mm)
下穴Φ5・皿Φ8
取付ビス
コンクリートビス 4×25
関連資料:
ビス図面(0MB)
注意
※コンクリートビス付きのレールです。下地に合わせてビスの選定を行ってください。
※固定時にインパクトドライバーを使用されるとレールが変形する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
2000
3000
4000(2000×2本)
内容量
1セット(2本)
1本
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53123089
WFS520N2-C
1本
2000
12ヶ
¥
17,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123098
WFS530N2-C
1本
3000
20ヶ
¥
26,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123107
WFS540N2-C
1セット(2本)
4000(2000×2本)
24ヶ
¥
37,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123116
WFW1020N2-C-P43
1本
2000
12ヶ
¥
23,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123125
WFW1030N2-C-P43
1本
3000
20ヶ
¥
35,270
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123134
WFW1040N2-C-P43
1セット(2本)
4000(2000×2本)
24ヶ
¥
51,880
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123150
WFS520P2-C
1本
2000
12ヶ
¥
14,490
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123159
WFS530P2-C
1本
3000
20ヶ
¥
21,620
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123168
WFS540P2-C
1セット(2本)
4000(2000×2本)
24ヶ
¥
31,130
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123177
WFW1020P2-C-P43
1本
2000
12ヶ
¥
20,790
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123186
WFW1030P2-C-P43
1本
3000
20ヶ
¥
31,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123195
WFW1040P2-C-P43
1セット(2本)
4000(2000×2本)
24ヶ
¥
46,180
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123204
AFS3920-C
1本
2000
12ヶ
¥
11,090
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123220
AFS3930-C
1本
3000
20ヶ
¥
16,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123229
AFS3940-C
1セット(2本)
4000(2000×2本)
24ヶ
¥
27,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123238
AFW7820-C-P34
1本
2000
12ヶ
¥
16,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123247
AFW7830-C-P34
1本
3000
20ヶ
¥
24,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123256
AFW7840-C-P34
1セット(2本)
4000(2000×2本)
24ヶ
¥
37,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。