ケージーパルテック
ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き)
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途
下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用
仕様
【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し
材質
(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)
1
品番
(戸車)M45
仕上
HL・SPV付
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
穴サイズ(mm)
下穴Φ5・皿Φ8
取付ビス
コンクリートビス 4×25
内容量
1本
関連資料:
ビス図面(0MB)
注意
※コンクリートビス付きのレールです。下地に合わせてビスの選定を行ってください。
※固定時にインパクトドライバーを使用されるとレールが変形する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
穴数
本数
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53123448
WFS520N2-C-T
2000
12ヶ
(ビス)12本/袋
(戸車)2ヶ
¥
19,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123457
WFS530N2-C-T
3000
20ヶ
(ビス)20ヶ/袋
(戸車)2ヶ
¥
28,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123466
WFS540N2-C-T
4000
24ヶ
(ビス)24ヶ/袋
(戸車)4ヶ
¥
41,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123475
WFW1020N2-C-P43-T
2000
12ヶ
(ビス)12本/袋
(戸車)4ヶ
¥
26,660
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123484
WFW1030N2-C-P43-T
3000
20ヶ
(ビス)20ヶ/袋
(戸車)4ヶ
¥
38,390
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123500
WFW1040N2-C-P43-T
4000
24ヶ
(ビス)24ヶ/袋
(戸車)8ヶ
¥
58,120
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123509
WFS520P2-C-T
2000
12ヶ
(ビス)12本/袋
(戸車)2ヶ
¥
16,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123518
WFS530P2-C-T
3000
20ヶ
(ビス)20ヶ/袋
(戸車)2ヶ
¥
23,180
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123527
WFS540P2-C-T
4000
24ヶ
(ビス)24ヶ/袋
(戸車)4ヶ
¥
34,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123536
WFW1020P2-C-P43-T
2000
12ヶ
(ビス)12本/袋
(戸車)4ヶ
¥
23,910
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123545
WFW1030P2-C-P43-T
3000
20ヶ
(ビス)20ヶ/袋
(戸車)4ヶ
¥
34,290
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123554
WFW1040P2-C-P43-T
4000
24ヶ
(ビス)24ヶ/袋
(戸車)8ヶ
¥
52,420
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123570
AFS3920-C-T
2000
12ヶ
(ビス)12本/袋
(戸車)2ヶ
¥
12,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123579
AFS3930-C-T
3000
20ヶ
(ビス)20ヶ/袋
(戸車)2ヶ
¥
18,140
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123588
AFS3940-C-T
4000
24ヶ
(ビス)24ヶ/袋
(戸車)4ヶ
¥
30,020
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123597
AFW7820-C-P34-T
2000
12ヶ
(ビス)12本/袋
(戸車)4ヶ
¥
19,330
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123606
AFW7830-C-P34-T
3000
20ヶ
(ビス)20ヶ/袋
(戸車)4ヶ
¥
27,660
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53123615
AFW7840-C-P34-T
4000
24ヶ
(ビス)24ヶ/袋
(戸車)8ヶ
¥
43,660
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。