ターミナル リング タング M6 14AWG ブルー

ターミナル リング タング M6 14AWG ブルー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ 製品群:DuraSeal シリーズ 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1583-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53102974B-106-1602
560
559
615(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする