曜日別特売

メス ディスコネクト 6.35MM 20-15AWG

メス ディスコネクト 6.35MM 20-15AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:Fastin-Faston 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:15AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:1.5mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮アズワン品番65-1372-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531172095-160558-2
110
109
120(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする