曜日別特売

テスト ポイント PCB スルーホール

テスト ポイント PCB スルーホール - KEYSTONE
仕様シリーズ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:スズ 色:オレンジ コネクタ 色:オレンジ コネクタ マウント:PCB コネクタ タイプ:テストポイント 取付穴径:0.063mmアズワン品番65-1535-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531139645008
190
189
208(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする