ターミナル ブロック ジャンパー 58 ポジション 458.5MM L

ターミナル ブロック ジャンパー 58 ポジション 458.5MM L - WEIDMULLER
仕様アクセサリー タイプ:クロス-コネクタ/コーム 適合製品:SAK シリーズ モジュラー ターミナルブロック ポジション数:58 ピッチ間隔- 製品群:-アズワン品番65-1515-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53099009545400000
7,600
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする