ターミナル ブロック バリア 20 ポジション 14AWG

ターミナル ブロック バリア 20 ポジション 14AWG - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様列数:2 ポジション数:20 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5311167920-141
8,970
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする