曜日別特売

円形 CONN プラグ 32-76 ケーブル

円形 CONN プラグ 32-76 ケーブル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:CIRH シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:バヨネット インサート アレンジメント:32-76 コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ブラック 亜鉛 コバルト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:- インサートローテーション:N サービスクラス:ジェネラル デューティー 軍用規格準拠 MIL-DTL-5015 シリーズアズワン品番65-1632-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118040CIRHSE06T3276SCNF80M32V0
19,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする