ワイヤー-ボード コネクタ レセプタクル 4POS 3

ワイヤー-ボード コネクタ レセプタクル 4POS 3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様.96MM 製品群:TE SL-156 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:- 種別:レセプタクル コンタクト数:4 列数:1 ピッチ間隔3.96mm コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:-アズワン品番65-1400-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53117954770849-4..
130
129
142(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする