ワイヤー-ボード コネクタ 20POS 2.5MM

ワイヤー-ボード コネクタ 20POS 2.5MM - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:Multi-Lock シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- 定格電流:8A デメイティングフォース:10N 絶縁抵抗:100Ω 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-30ーC 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1581-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53117647174047-2.
340
339
373(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする