曜日別特売

ターミナル ブロック ジャンパー 2WAY 9.65MM

ターミナル ブロック ジャンパー 2WAY 9.65MM - MARATHON SPECIAL PRODUCTS
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:単列および複列のフラットマウント熱硬化性ターミナルブロック ポジション数:2 ピッチ間隔9.65mm 製品群:-アズワン品番65-1403-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53113054J600
170
169
186(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする