円形 インサート プラグ 5POS PA THT

円形 インサート プラグ 5POS PA THT - ハーティング
仕様製品群:- コンタクト数:5 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harting M12 ハウジング コネクタアズワン品番65-1644-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5311485621033213501
5,330
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする