曜日別特売

ディスクリート 絶縁 ピン 1POS ソルダー

ディスクリート 絶縁 ピン 1POS ソルダー - MILL MAX
仕様コンタクト数:1 コネクタ タイプ:ピン ピッチ間隔- 製品群:- 列ピッチ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1637-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53098275380-10-001-00-000800
2,380
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする