曜日別特売

テスト ポイント レセプタクル クリンプ

テスト ポイント レセプタクル クリンプ - MILL MAXテスト ポイント レセプタクル クリンプ - MILL MAX
仕様コンタクト数:1 コネクタ タイプ:テストポイント ピッチ間隔- 製品群:- 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530982844130-0-33-15-34-27-10-065-1633-90
410
409
450(税込)
23日以内出荷
返品不可
531131946368-0-33-15-47-27-10-065-1633-92
440
439
483(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする