ワイヤー-ボード コネクタ ソケット 4 ポジション 2MM

ワイヤー-ボード コネクタ ソケット 4 ポジション 2MM - 3M(スリーエム)
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:表面実装 直角 製品群:Mini-Clamp 372 シリーズアズワン品番65-1582-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5312140037204-1BE0-004-PL
1,260
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする