曜日別特売

円形 CONN RCPT 9-98 ウォール マウント

円形 CONN RCPT 9-98 ウォール マウント - AMPHENOL
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ウォールマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1635-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53121524D38999/20FA98SN
50,900
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする