曜日別特売

シフトノブミニ

シフトノブミニ - チャンピオンツールシフトノブミニ - チャンピオンツールシフトノブミニ - チャンピオンツールシフトノブミニ - チャンピオンツールシフトノブミニ - チャンピオンツールシフトノブミニ - チャンピオンツールシフトノブミニ - チャンピオンツールシフトノブミニ - チャンピオンツール

ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブミニ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)

用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25材質高級プラスチック寸法(幅W×高さH)(mm)31×47適合シャフトシャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mmグリーン購入法適合内容量1セット
注意
※スイッチ付きノブは取付できません。お車のグレードや新型車の仕様変更によって装着できない車種もございますので、現車をご確認の上ご購入お願いします。取付サポートは行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53122355SK-CGSKMクリスタルグリーン
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
お客様組立品
53122380SK-CGSKMクリスタルブラック
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
53122364SK-CRSKMクリスタルレッド
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする