液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ

液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ - 宮原計量器液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ - 宮原計量器液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ - 宮原計量器液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ - 宮原計量器液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ - 宮原計量器液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ - 宮原計量器

浸透焼付目盛付(茶色)です。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53159970mg10全量(mL):10 一目盛(mL):0.5 材質:1級硬質硝子(JR-1)65-2764-89
2,480
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53159979mg20全量(mL):20 一目盛(mL):0.5 材質:1級硬質硝子(JR-1)65-2764-90
2,480
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53159988mg30全量(mL):30 一目盛(mL):1 材質:1級硬質硝子(JR-1)65-2764-91
3,040
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
53159997mg50全量(mL):50 一目盛(mL):2 材質:1級硬質硝子(JR-1)65-2764-92
3,040
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
53160006mg100全量(mL):100 一目盛(mL):5 材質:1級硬質硝子(JR-1)65-2764-93
3,940
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53160015mg200全量(mL):200 一目盛(mL):10 材質:1級硬質硝子(JR-1)65-2764-94
6,410
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする