固定 フレーム ヘビー デューティー RCPT インサート

固定 フレーム ヘビー デューティー RCPT インサート - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様アクセサリー タイプ:固定 フレーム 適合製品:AMP HMN シリーズ サイズ H10A 1 モジュール レセプタクル インサート 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1653-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53160487T2079104201-000
2,810
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする