小形偏心測定器

小形偏心測定器 - テクロック

各種の精密軸、丸物工作物、および精密歯車、ピニオン等の偏心量(振れ)を測定するのに適します
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り換えられます
センタの移動も可能です
標準型(目量0.01mm)と精密型(目量0.001mm)の2タイプあります

仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):10 ゲージ指示誤差(μm):±15 測定力(N):1.4以下 対象ワーク寸法(直径):Φ60mmまで 対象ワーク寸法(幅):60mmまでアズワン品番65-3586-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531395147670
75,990
73,980
81,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする