曜日別特売

角型 PWR ハウジング PET ラッチ

角型 PWR ハウジング PET ラッチ - 日本モレックス(molex)角型 PWR ハウジング PET ラッチ - 日本モレックス(molex)
仕様製品群:Coeur CST 211942 シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 角型 シェルサイズ:- 適合製品:Molex Coeur CST 204608 シリーズ ソケット コンタクト ロック タイプ:ラッチ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53139636211942-000365-1382-85
1,270
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
53139645211942-000265-1382-84
1,860
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする