正角皿 Φ118mm

正角皿 Φ118mm - 福井クラフト正角皿 Φ118mm - 福井クラフト正角皿 Φ118mm - 福井クラフト正角皿 Φ118mm - 福井クラフト正角皿 Φ118mm - 福井クラフト正角皿 Φ118mm - 福井クラフト

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):118×118×20 重量:124g 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531561655002204565-3739-18
1,890
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
531561745002205065-3739-19
2,050
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
531561905002205565-3739-20
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
531561995002206065-3739-21
2,250
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
531562085002206565-3739-22
2,460
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
531562175002207065-3739-23
2,460
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする