深麺鉢 Φ174mm

深麺鉢 Φ174mm - 福井クラフト深麺鉢 Φ174mm - 福井クラフト深麺鉢 Φ174mm - 福井クラフト深麺鉢 Φ174mm - 福井クラフト深麺鉢 Φ174mm - 福井クラフト深麺鉢 Φ174mm - 福井クラフト

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):Φ174×84 重量:308g 容量:1100cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531566805002261565-3740-45
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
531566895002261065-3740-46
4,140
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
531566985002262065-3740-47
4,190
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
531567075002262565-3740-48
3,510
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
531567165002263065-3740-49
4,030
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
531567255002263565-3740-50
4,030
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする