隅切角鉢 Φ130mm

隅切角鉢 Φ130mm - 福井クラフト隅切角鉢 Φ130mm - 福井クラフト隅切角鉢 Φ130mm - 福井クラフト隅切角鉢 Φ130mm - 福井クラフト隅切角鉢 Φ130mm - 福井クラフト隅切角鉢 Φ130mm - 福井クラフト

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):130×130×36 重量:133g 容量:150cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531561045002196565-3738-99
1,940
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
531561205002197065-3739-01
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
531561295002197565-3739-02
2,250
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
531561385002198065-3739-03
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
531561475002198565-3739-04
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
531561565002199065-3739-05
2,670
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする