曜日別特売

正角皿 Φ198mm

正角皿 Φ198mm - 福井クラフト正角皿 Φ198mm - 福井クラフト正角皿 Φ198mm - 福井クラフト正角皿 Φ198mm - 福井クラフト正角皿 Φ198mm - 福井クラフト正角皿 Φ198mm - 福井クラフト

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):198×198×35 重量:354g 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531564705002224065-3739-66
3,620
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
531564795002224565-3739-67
3,880
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
531564885002225065-3739-68
3,930
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
531564975002226065-3739-69
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
531565065002225565-3739-70
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
531565155002226565-3739-71
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする