曜日別特売

電源 エントリー R/A プラグ 250A 1KV ケーブル

電源 エントリー R/A プラグ 250A 1KV ケーブル - AMPHENOL電源 エントリー R/A プラグ 250A 1KV ケーブル - AMPHENOL電源 エントリー R/A プラグ 250A 1KV ケーブル - AMPHENOL電源 エントリー R/A プラグ 250A 1KV ケーブル - AMPHENOL電源 エントリー R/A プラグ 250A 1KV ケーブル - AMPHENOL
仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:250A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53157407SLPPB70BSB4EH65-1644-98
9,360
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
53157416SLPPB70BSO0EH65-1644-99
8,840
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
53157434SLPPB70BSR1EH65-1645-06
8,630
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
53157450SLPPB70BSR2EH65-1645-07
8,900
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
53157477SLPPB70BSR4EH65-1645-09
9,370
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
53157398SLPPB70BSO4EH65-1645-04
8,870
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
返品不可
53157459SLPPB70BSB2EH65-1644-96
9,200
9,198
10,118(税込)
取扱停止中
返品不可
53157468SLPPB70BSB3EH65-1644-97
8,540
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
53157425SLPPB70BSO2EH65-1645-02
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする