曜日別特売

角型 CONN RCPT 6POS PCB BLK

角型 CONN RCPT 6POS PCB BLK - AMPHENOL
仕様コンタクト数:6 製品群:Boardlock AT シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔4.42mm 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ピンアズワン品番65-1553-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53156996AT04-6P-BM04
1,440
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする