曜日別特売

帯電防止フッ素樹脂テープ 幅300~399mm SC-2シリーズ

帯電防止フッ素樹脂テープ 幅300~399mm SC-2シリーズ - サンワ[テープ]

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。

仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53133449SC-2-381mm65-2406-84
418,080
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133458SC-2-382mm65-2406-85
419,190
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133467SC-2-383mm65-2406-86
420,270
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133476SC-2-384mm65-2406-87
421,370
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133485SC-2-386mm65-2406-89
423,580
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133494SC-2-387mm65-2406-90
424,660
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133510SC-2-388mm65-2406-91
425,760
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133519SC-2-389mm65-2406-92
426,870
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133528SC-2-390mm65-2406-93
427,950
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133537SC-2-391mm65-2406-94
429,050
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133546SC-2-392mm65-2406-95
430,160
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133555SC-2-394mm65-2406-97
432,340
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133564SC-2-395mm65-2406-98
433,440
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133580SC-2-396mm65-2406-99
434,550
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133589SC-2-397mm65-2407-01
435,650
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133598SC-2-398mm65-2407-02
436,730
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133607SC-2-399mm65-2407-03
437,840
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133616SC-2-301mm65-2406-04
330,290
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133625SC-2-309mm65-2406-12
339,080
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133634SC-2-317mm65-2406-20
347,860
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133650SC-2-326mm65-2406-29
357,720
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133659SC-2-334mm65-2406-37
366,510
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133668SC-2-343mm65-2406-46
376,400
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133677SC-2-351mm65-2406-54
385,160
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133686SC-2-359mm65-2406-62
393,940
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133695SC-2-368mm65-2406-71
403,830
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133704SC-2-376mm65-2406-79
412,590
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133720SC-2-385mm65-2406-88
422,480
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133729SC-2-393mm65-2406-96
431,260
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133738SC-2-300mm65-2406-03
329,210
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133747SC-2-302mm65-2406-05
331,400
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133756SC-2-303mm65-2406-06
332,500
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133765SC-2-304mm65-2406-07
333,600
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133774SC-2-305mm65-2406-08
334,680
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133790SC-2-306mm65-2406-09
335,790
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133799SC-2-307mm65-2406-10
336,890
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133808SC-2-308mm65-2406-11
337,970
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133817SC-2-310mm65-2406-13
340,180
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133826SC-2-311mm65-2406-14
341,280
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133835SC-2-312mm65-2406-15
342,360
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133844SC-2-313mm65-2406-16
343,470
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133860SC-2-314mm65-2406-17
344,570
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133869SC-2-315mm65-2406-18
345,650
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133878SC-2-316mm65-2406-19
346,760
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133887SC-2-318mm65-2406-21
348,960
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133896SC-2-319mm65-2406-22
350,040
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133905SC-2-320mm65-2406-23
351,150
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133914SC-2-321mm65-2406-24
352,250
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133930SC-2-322mm65-2406-25
353,330
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133939SC-2-323mm65-2406-26
354,440
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする