帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ

帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ - サンワ[テープ]

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。

仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53132444SC-2-201mm65-2405-03
220,560
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132460SC-2-209mm65-2405-11
229,350
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132469SC-2-217mm65-2405-19
238,130
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132478SC-2-226mm65-2405-28
248,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132487SC-2-234mm65-2405-36
256,780
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132496SC-2-243mm65-2405-45
266,670
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132505SC-2-251mm65-2405-53
275,430
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132514SC-2-259mm65-2405-61
284,210
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132530SC-2-268mm65-2405-70
294,100
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132539SC-2-276mm65-2405-78
302,860
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132548SC-2-285mm65-2405-87
312,750
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132557SC-2-293mm65-2405-95
321,530
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132566SC-2-290mm65-2405-92
318,220
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132575SC-2-291mm65-2405-93
319,320
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132584SC-2-292mm65-2405-94
320,430
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132600SC-2-294mm65-2405-96
322,610
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132609SC-2-295mm65-2405-97
323,720
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132618SC-2-296mm65-2405-98
324,820
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132627SC-2-297mm65-2405-99
325,900
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132636SC-2-298mm65-2406-01
327,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132645SC-2-299mm65-2406-02
328,110
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132654SC-2-200mm65-2405-02
219,480
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132670SC-2-202mm65-2405-04
221,670
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132679SC-2-203mm65-2405-05
222,770
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53132688SC-2-204mm65-2405-06
223,850
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132697SC-2-205mm65-2405-07
224,960
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132706SC-2-206mm65-2405-08
226,060
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132715SC-2-207mm65-2405-09
227,160
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132724SC-2-208mm65-2405-10
228,240
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132740SC-2-210mm65-2405-12
230,450
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132749SC-2-211mm65-2405-13
231,560
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132758SC-2-212mm65-2405-14
232,640
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132767SC-2-213mm65-2405-15
233,740
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132776SC-2-214mm65-2405-16
234,840
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132785SC-2-215mm65-2405-17
235,920
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132794SC-2-216mm65-2405-18
237,030
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132810SC-2-218mm65-2405-20
239,240
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132819SC-2-219mm65-2405-21
240,320
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132828SC-2-220mm65-2405-22
241,420
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132837SC-2-221mm65-2405-23
242,520
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132846SC-2-222mm65-2405-24
243,600
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132855SC-2-223mm65-2405-25
244,710
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132864SC-2-224mm65-2405-26
245,810
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132880SC-2-225mm65-2405-27
246,920
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132889SC-2-227mm65-2405-29
249,100
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132898SC-2-228mm65-2405-30
250,200
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132907SC-2-229mm65-2405-31
251,280
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132916SC-2-230mm65-2405-32
252,390
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132925SC-2-231mm65-2405-33
253,490
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53132934SC-2-232mm65-2405-34
254,600
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする