角皿 Φ232mm

角皿 Φ232mm - 福井クラフト角皿 Φ232mm - 福井クラフト角皿 Φ232mm - 福井クラフト角皿 Φ232mm - 福井クラフト角皿 Φ232mm - 福井クラフト角皿 Φ232mm - 福井クラフト

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):232×232×31 重量:357g 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531705585002227065-3739-72
3,830
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
531705675002227565-3739-73
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
531705765002228065-3739-74
4,190
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
531705855002228565-3739-75
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
531705945002229065-3739-76
4,240
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
531706105002229565-3739-77
4,710
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする