曜日別特売

角小鉢 Φ100mm

角小鉢 Φ100mm - 福井クラフト角小鉢 Φ100mm - 福井クラフト角小鉢 Φ100mm - 福井クラフト角小鉢 Φ100mm - 福井クラフト角小鉢 Φ100mm - 福井クラフト角小鉢 Φ100mm - 福井クラフト

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):100×100×44 重量:113g 容量:180cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531703755002189065-3738-76
1,730
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
531703845002189165-3738-77
1,730
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
531704005002189265-3738-78
1,840
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
531704095002193065-3738-79
1,990
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
531704185002189565-3738-80
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
531704275002189665-3738-81
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする